Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TTBB10000FASTP Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TTBB10000FASTP Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Pink
SBS TTBB10000FASTP Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Pink
SBS TTBB10000FASTP Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Pink
SBS TTBB10000FASTP Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99184901
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TTBB10000FASTP
EAN/GTIN:
     8018417399510
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank 2x usb
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
265 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Pink
Aufladekompatibilität
E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: sbs powerbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.