Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer DeathStalker V2 Pro Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer DeathStalker V2 Pro Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Razer DeathStalker V2 Pro Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Razer DeathStalker V2 Pro Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Razer DeathStalker V2 Pro Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Razer DeathStalker V2 Pro Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Razer DeathStalker V2 Pro Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Razer DeathStalker V2 Pro Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Razer DeathStalker V2 Pro Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99178167
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ03-04360400-R3G1
EAN/GTIN:
     8886419348283
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
ERGONOMISCHES FLACHES DESIGN. KABELLOSE TOP-PERFORMANCE.
Das ist die Razer DeathStalker V2 Pro — eine ultra flache, kabellose, optische Tastatur, die wir für eine Top-Performance und noch mehr Haltbarkeit optimiert haben. Mit neuen, flachen Switches und Razer™ HyperSpeed Wireless für ultra reaktionsschnelles Gaming in einem robusten, extra flachen Gehäuse für einen stundenlangen, ergonomischen Einsatz.

FLACHE OPTISCHE SWITCHES VON RAZER™ - Ultra Schnelles, Ultra Zuverlässiges Auslösen
Genau die gleiche blitzschnelle Reaktionszeit wie bei allen unseren optischen Tastaturen – noch schnellere Tastenanschläge dank komplett neuer Switches mit kürzerem Tastenhub und einer Lebensdauer von 70 Millionen Tastenanschlägen für langanhaltende Performance.

ERSTKLASSIGE KONNEKTIVITÄT
Razer™ HyperSpeed Wireless Und Bluetooth 5.0

RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS
Erlebe praktisch latenzfreies Gaming dank einer branchenführenden 2,4-GHz-Verbindung, die 25 % schneller als andere kabellose Technologien ist.

UNTERSTÜTZUNG MEHRERER GERÄTE
Du kannst dein Setup entschlacken, indem du eine kompatible Maus über den gleichen kabellosen USB-Adapter wie deine Tastatur verbindest.

BLUETOOTH 5.0
Benutze die kabellose Tastatur an deinem PC, Tablet und weiteren Geräten, indem du übergangslos mithilfe von 3 Schnellzugriffstasten zwischen ihnen umschaltest.

ULTRA LANGE AKKU-LAUFZEIT VON 40 STUNDEN - Nonstop-gaming
Dank der beeindruckenden Energie-Effizienz ihrer optischen Switches und ihrer hellen RGB-Hintergrundbeleuchtung hat die Razer DeathStalker V2 Pro eine längere Akku-Laufzeit als andere mechanische Tastaturen mit einer deutlich geringeren Leistung.

ULTRA FLACHES GEHÄUSE MIT ROBUSTER ALUMINIUM-ABDECKUNG - Robuste Ergonomie
Das flache Gehäuse der Tastatur sorgt für eine neutrale Position der Hände, damit du sie stundenlang ohne Ermüdungserscheinungen benutzen kannst, und die Abdeckung aus Aluminium macht die Tastatur noch robuster und wertiger.

LASERGRAVIERTE TASTENKAPPEN MIT ULTRA ROBUSTER BESCHICHTUNG - Ultimativer Schutz Vor Ausbleichen Und Kratzern
Noch robuster als Doubleshot-ABS-Tastenkappen, mit gestochen scharfen Beschriftungen. Hintergrundbeleuchtete Beschriftungen* für Sekundärfunktionen erleichtern das Tippen, und die Einzeltasten-RGB-Beleuchtung leuchtet hell und gleichmäßig – eben 100 % RGB.

MULTIFUNKTIONSREGLER UND MEDIEN-TASTE - Immer Alles Im Griff
Du kannst diese Tasten so konfigurieren, dass du mit ihnen Musikstücke pausieren, wiedergeben und überspringen kannst. Auch Lautstärke oder Helligkeit kannst du so anpassen — so geht perfektes Entertainment.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
USB Typ-C
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
ABS Synthetik, Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB + RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Optischer Schlüsselschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Razer Linear Optical Red
Material der Tastenkappen
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lebensdauer der Tastaturtasten
70 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Verpackungsdaten
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Abnehmbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.