Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HII 85770 UFTX Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko HII 85770 UFTX Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Beko HII 85770 UFTX Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Beko HII 85770 UFTX Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Beko HII 85770 UFTX Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99172774
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7757188713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
beko kochfeld
IndyFlex® Flexibles Kochfeld für alle Ihre Töpfe und Pfannen Endlich: ein Kochfeld, das für jede Mahlzeit geeignet ist. Ob kleine Gerichte oder ein großes Menü, das IndyFlex® Kochfeld wird mit allem fertig. Die flexiblen Kochzonen lassen sich zu größeren Kochzonen kombinieren, sodass Sie ganz nach Wunsch 4 normale oder 2 größere Töpfe unterbringen können. Energieverwaltung Einfach anpassbarer maximaler Stromverbrauch Erhalten Sie zu bestimmten Tageszeiten niedrigere Energietarife? Dann müssen Sie wissen, wie viel Strom Sie verbrauchen. Dank der Energieverwaltungsfunktion können Sie während der Installation Grenzwerte für den Stromverbrauch Ihres Herds festlegen. Sie können zwischen 5 Stufen wählen und sie später jederzeit zurücksetzen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3700 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
80 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glas
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
5 Zone(n)
Name der Farbe
Schwarz
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Boost für Kochzone 1
2000 W
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Vorne rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1500 W
Boost für Kochzone 2
2200 W
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten links
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
180 mm
Leistung Kochzone 3
1500 W
Boost für Kochzone 3
2000 W
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2400 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
Kochzone 5 Form
Rund
Position Kochzone 5
Mittig
Stromquelle Kochzone 4
Elektro
Kochzone 5 Größe (B x T)
92.7 x 200 mm
Leistung Kochzone 5
2400 W
Boost für Kochzone 5
3600 W
Erweiterbare Kochzone
Ja
Flexibler Kochzonentyp
Beko IndyFlex
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
9
Stop
Ja
Überlaufschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
780 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
15100 g
Einbauraum Breite
750 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Verpackungsbreite
950 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
16900 g
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,58*
€ 792,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,01*
€ 783,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,58*
€ 748,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,81*
€ 720,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,92*
€ 672,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.