Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
JBL BAR 1000 Schwarz 7.1.4 Kanäle 880 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99170583
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLBAR1000PROBLKEP
EAN/GTIN:
     6925281996795
Suchbegriffe:
Soundbar
jbl soundbar
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
7.1.4 Kanäle
RMS-Leistung
880 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Eingebautes Display
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Network streaming services unterstützt
Chromecast
Integierter Chromecast
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1000 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Paketgewicht
19400 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
HDMI-In
4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Digital-Audio-Optical-In
1
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
440 W
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
3
Anzahl der Full-Range Antriebe
2
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.75 "
Hochtönerdurchmesser
20 mm
Vollbereichstreiberduchmesser (imperial)
2.75 "
Vollbereichstreiberduchmesser
70 mm
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Montageblöcke enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1194 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
56 mm
Gewicht Soundbar
3700 g
Breite des Subwoofers
305 mm
Tiefe des Subwoofers
305 mm
Höhe des Subwoofers
440.4 mm
Tieftönergewicht
10000 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Subwoofer Effektivwert Energie
300 W
Tieftönerdurchmesser (Subwoofer)
10 "
Subwoofer-Position
Separat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,43*
€ 933,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,44*
€ 925,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,65*
€ 895,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,96*
€ 874,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,70*
€ 832,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.