Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb ‎109119


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb ‎109119
kwb ‎109119
kwb ‎109119
kwb ‎109119
kwb ‎109119
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99159474
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     109119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
spiralbohrer-satz 19tlg
HSS Spiralbohrersatz, nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen, poliertes Finish, Spitzwinkel 118°, zylindrisch, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Logistikdaten
ASIN
B071DTPG1V
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
414 g
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 19 Stück (ab € 0,59632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.