Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ‎2607010546


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2607010546
Bosch ‎2607010546
Bosch ‎2607010546
Bosch ‎2607010546
Bosch ‎2607010546
Bosch ‎2607010546
Bosch ‎2607010546
Bosch ‎2607010546
Bosch ‎2607010546
Bosch ‎2607010546
Bosch ‎2607010546
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99158501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 010 546
EAN/GTIN:
     3165140446303
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
7tlg. Robust Line Mehrzweckbohrer-Set CYL-9 Multi Construction
Details
Durchmesser mm: 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 10.0
Arbeitslänge mm: 50.0 / 50.0 / 60.0 / 60.0 / 60.0 / 80.0 / 80.0
Gesamtlänge mm: 85.0 / 85.0 / 100.0 / 150.0 / 150.0 / 150.0 / 150.0
Setgröße: D
Abmessung(en) Set mm: 197,0 x 87,5 x 23
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
7 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Logistikdaten
ASIN
B001L1RAYQ
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.