Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎MOD.89TXA Metrisch 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎MOD.89TXA Metrisch 1 Stück(e)
Facom ‎MOD.89TXA Metrisch 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99156711
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.89TXA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüsselsatz
TORX-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgewicht
760 g
Merkmale
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.75-1
ab € 94,17*
Ähnlich
Facom
MOD.84TZSA
ab € 51,50*
Ähnlich
Facom
MODM.75
ab € 147,46*
Ähnlich
Facom
MODM.84TZSA
ab € 55,39*
Ähnlich
Facom
MODM.89TXA
ab € 57,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.