Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT6771-QZ Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT6771-QZ Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
DeWALT DT6771-QZ Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99144428
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT6771-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B0013LG3M4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
53 g
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6770-QZ
ab € 38,93*
Ähnlich
DeWalt
DT6773-QZ
ab € 44,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.