Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 066-06 LED 0,06 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Star Trading 066-06 LED 0,06 W
Star Trading 066-06 LED 0,06 W
Star Trading 066-06 LED 0,06 W
Star Trading 066-06 LED 0,06 W
Artikel-Nr.:
     9UZUT-1842490
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.066-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
LED Teelicht
led teelicht 20stueck
2p battery operated tealights with LED technique creates atmosphere in every room in the house.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtstil
Romantisch
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Produktdesign
Candle
Abmessungen (BxTxH)
40 x 40 x 40 mm
Länge (cm)
4 cm
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
40 mm
Durchmesser
40 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
AC Eingangsspannung
3 V
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80 h
Spannung
3 V
Weitere Suchbegriffe: candlelight led
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9UZUT
230
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,60*
€ 2,94*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,97*
€ 9,37*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,03*
€ 21,41*
Preise: Lager 9UZUT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 9UZUT
Versand: Lager 9UZUT
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,45*
ab € 33,00*
€ 6,45*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.