Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake The Tower 500 Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake The Tower 500 Midi Tower Weiß
Thermaltake The Tower 500 Midi Tower Weiß
Thermaltake The Tower 500 Midi Tower Weiß
Thermaltake The Tower 500 Midi Tower Weiß
Thermaltake The Tower 500 Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99139069
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1X1-00M6WN-00
EAN/GTIN:
     4713227531023
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Zu wenig Platz ist kein Problem mehr Ob Sie ein Entwickler, Enthusiast, Gamer oder einfach nur ein normaler Benutzer sind, der Tower 500 wurde für Sie entwickelt. Nach dem Vorbild unseres legendären Super-Gehäuses Tower 900 wurde der Tower 500 mit dem Ziel entwickelt, alle wichtigen Funktionen zu übernehmen und gleichzeitig den Platzbedarf zu minimieren. Darüber hinaus bietet der Tower 500 zusätzliche Unterstützung für einen All-In-One-Flüssigkeitskühler, für ein E-ATX-Motherboard (max. 12 "x 12") oder ein ATX-Motherboard. Benutzer können sich ihren PC so zusammenstellen, wie sie möchten. Erstellen und präsentieren Sie Ihren Traumaufbau Der vielseitige Innenraum des Tower 500 ist so konzipiert, dass er sowohl für All-in-One- als auch für kundenspezifische Flüssigkeitskühlungslösungen geeignet ist. Er bietet drei 4 mm starke Hartglasscheiben an der Vorderseite und an den Seiten, die gleichzeitig als Schutz dienen und die perfekte Präsentation Ihrer internen Komponenten ermöglichen. Visually pleasing, totally interactive Maximieren Sie die visuellen Effekte Ihres Tower 500, indem Sie ihn mit unserem optimalen LCD-Panel-Kit aufrüsten. Das 3,9" LCD-Display ermöglicht es Ihnen, Echtzeit-Informationen zu überwachen und beliebige Bilder oder GIFs hochzuladen, um mit der TT RGB Plus 2.0-Software für zusätzliches Flair zu sorgen. Außerdem können Sie damit mit den Kühlkomponenten interagieren, die mit denselben LCD-Displays ausgestattet sind. Die neueste Version enthält einen Klimamodus und einen Zeitmodus, mit denen die Benutzer die Nutzungsmöglichkeiten unserer LCD-Anzeigen erweitern können. Starke Kühlleistung für 360-mm-AIOs Die beiliegende Radiatorhalterung kann auf der rechten Seite installiert werden und unterstützt einen 360-mm-All-in-One-Radiator oder einen LCS-Radiator bis zu 399 mm. Der Platz reicht für eine Push-Pull-Konfiguration aus, bei der insgesamt sechs Lüfter auf dem Radiator installiert sind, um extreme Leistung zu erzielen. Die rechte Seitenwand kann auch um 180 Grad gedreht werden, um eine direkte Wärmeabfuhr aus dem Netz zu ermöglichen und die Belüftung weiter zu verbessern. Say goodbye to heat congestion Das vertikale Design der Produkte der Tower-Serie nutzt einen Kamineffekt, um die Wärme vertikal abzuleiten. Mit dem neu konzipierten thermischen Design des Tower 500 können Sie unbesorgt eine extreme Systemleistung erzielen. Wir haben alles getestet, damit Sie es nicht tun müssen Bei Thermaltake werden unsere Produkte stets unter den härtesten Bedingungen getestet, um die Produktqualität sicherzustellen. Die Tower 500-Produkte wurden bei 100 % Volllast mit der zum Zeitpunkt des Tests leistungsstärksten CPU, GPU und Hauptplatine getestet. Hervorragender Luftstrom und unglaubliche Leistung Die Wärmebilder wurden während der thermischen Tests aufgenommen. Wie Sie auf den Fotos unten sehen können, haben wir bei der Entwicklung dieses Gehäuses darauf geachtet, dass die Kaltlufteinlässe und Warmluftauslässe gut entwickelt sind, damit die Innentemperatur jederzeit niedrig und stabil bleibt. 2 leistungsstarke, vorinstallierte Lüfter Die 2 vorinstallierten 120-mm-Lüfter auf der Rückseite wurden bewusst gewählt, um die Kühlleistung zu verbessern und eine Überhitzung von CPU und GPU zu verhindern. Wählen Sie die Art der Installation Der Tower 500 verfügt über eine neue Lüfterhalterung, die entweder vertikal oder horizontal installiert werden kann, um 2 zusätzliche 120-mm-Lüfter oder einen 240-mm-Radiator unterzubringen. Reinigung leicht gemacht Das Gehäuse ist mit sieben magnetischen, leicht abnehmbaren Partikelfiltern ausgestattet, die Staub und Schmutz fernhalten. Der Schnelllösemechanismus macht die Reinigung einfach und unkompliziert und gibt dem Benutzer mehr Freiheit, während er weniger Zeit für die Wartung aufwenden muss. Wie viel Speicherplatz Sie benötigen, liegt ganz bei Ihnen Die mitgelieferte Festplattenhalterung für 3,5"- oder 2,5"-Festplatten kann erweitert werden, um bis zu acht 3,5"-Festplatten oder vier 3,5"-Festplatten und acht 2,5"-SSDs platzsparend zu montieren. DMD: Demontierbares modulares Design Keine unerreichbaren Schraubenecken oder Lücken mehr. Die Installation kann mit unserem zerlegbaren modularen Design ein Kinderspiel sein.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Material
SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
8
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
275 mm
Max Grafikkarten-Länge
355 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
388 mm
Tiefe
398 mm
Höhe
608 mm
Gewicht
14800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
2x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120,240,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.