Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P49028-K21 Internes Solid State Drive 960 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P49028-K21 Internes Solid State Drive 960 GB SAS
HPE P49028-K21 Internes Solid State Drive 960 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99128339
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P49028-K21
EAN/GTIN:
     190017559407
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
8.35 W
Merkmale
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
SAS
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.009,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.200,50*
€ 2.618,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.180,79*
€ 2.595,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.107,77*
€ 2.508,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.060,72*
€ 2.452,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.009,97*
€ 2.391,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.