Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Bahnhof Zeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Bahnhof Zeil
NOCH Bahnhof Zeil
NOCH Bahnhof Zeil
NOCH Bahnhof Zeil
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99114512
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     44305
EAN/GTIN:
     4007246443055
Suchbegriffe:
Gebäude Spur Z
Z Bahnhöfe Bahngebäude
Z Stadt und Dorf
Z-Gebäude
Eine Freude für jeden Z-Freund - der »Bahnhof Zeil« Endlich – werden sich viele Z-Freunde denken. Mit dem »Bahnhof Zeil« gelingt eine perfekte Ausgestaltung einer bereits angefertigten Spur Z Anlage. Der Bahnhof eignet sich mit seinem realistischen Design perfekt, um einen Bahnhof auf einer Modellanlage noch detailvoller auszugestalten. Die Passagiere, die auf ihren Zug warten, finden im Bahnhofshaus Hilfe zu Fragen von abfahrenden Zügen, Schutz bei schlechtem Wetter und auch eine Stärkung für die lange Fahrt. Der »Bahnhof Zeil« eignet sich also ideal, um eine Bahnhofsgestaltung noch wirklichkeitsgetreuer auszugestalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
201 g
Design
Produkttyp
Bahnhof
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
Z (1:220)
Produktfarbe
Braun
Weitere Suchbegriffe: gebäude spur z
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.