Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 32002 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 32002 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 32002 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99112096
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 1x6mm²
erdkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
6 mm²
AWG Kabelgröße
10
Kupferindex
58 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 100m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,898*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,1856*
€ 1,41086
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1456*
€ 1,36326
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,136*
€ 1,35184
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.