Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 2x4 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 2x4 Niederspannungskabel
HELUKABEL 2x4 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99103970
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-O
erdkabel nyy-j 2 x 4 mm²
erdkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
4 mm²
AWG Kabelgröße
12
Kupferindex
77 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0276-603 /HD 603 S1 / IEC 60502 DIN VDE 0276-627 /HD 627 S1 / IEC 60502
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 100m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,7094*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,4908*
€ 4,15405
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,4536*
€ 4,10978
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,4165*
€ 4,06564
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,3794*
€ 4,02149
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,7094*
€ 3,22419
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.