Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV TRUKKO square Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV TRUKKO square Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
SLV TRUKKO square Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
SLV TRUKKO square Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
SLV TRUKKO square Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
SLV TRUKKO square Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
SLV TRUKKO square Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
SLV TRUKKO square Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
SLV TRUKKO square Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040564
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
5980 g
Lampen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1340 lm
Beleuchtungseffizienz
54.58 lm/W
Leistungen
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-15 °C
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.