Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 464147 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 464147 LED-Treiber
SLV 464147 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040490
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     464147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Dimmbarer LED Treiber mit einer Leistung von 14,7W bei einem Konstantstrom von 700mA.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
15 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
700 A
Ausgangsspannung
13 - 21 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.