Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS GIMBLE L Deckenbeleuchtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS GIMBLE L Deckenbeleuchtung Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE L Deckenbeleuchtung Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE L Deckenbeleuchtung Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE L Deckenbeleuchtung Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE L Deckenbeleuchtung Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE L Deckenbeleuchtung Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE L Deckenbeleuchtung Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE L Deckenbeleuchtung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040306
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2200 lm
Strahlungswinkel
55 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Höhe
115 mm
Gewicht
600 g
Durchmesser
160 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
25.4 W
Ergonomie
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004062
ab € 13,24*
Zubehör
SLV
1004065
ab € 24,44*
Zubehör
SLV
1004795
ab € 2,70*
Zubehör
SLV
1004794
ab € 2,42*
Zubehör
SLV
1006199
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.