Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 93445 Schraubanker/Dübel 125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 93445 Schraubanker/Dübel 125 mm
Fischer 93445 Schraubanker/Dübel 125 mm
Fischer 93445 Schraubanker/Dübel 125 mm
Fischer 93445 Schraubanker/Dübel 125 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98965078
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     93445
EAN/GTIN:
     4006209934456
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Länge (mm)
125 mm
Bohrlochdurchmesser
18 mm
Mindestbohrlochtiefe
180 mm
Sattelbreite
24 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerstangen 16x125mm, schraubanker
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.386,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 138,613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.463,12*
€ 1.741,1128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.445,81*
€ 1.720,5139
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.440,89*
€ 1.714,6591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.406,97*
€ 1.674,2943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.396,76*
€ 1.662,1444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.386,13*
€ 1.649,4947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.