Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Wax Candle LED 0,1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Wax Candle LED 0,1 W
Konstsmide Wax Candle LED 0,1 W
Konstsmide Wax Candle LED 0,1 W
Konstsmide Wax Candle LED 0,1 W
Konstsmide Wax Candle LED 0,1 W
Konstsmide Wax Candle LED 0,1 W
Konstsmide Wax Candle LED 0,1 W
Konstsmide Wax Candle LED 0,1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98808579
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1824-190
EAN/GTIN:
     7318301824199
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Wachs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
127 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Eingangsspannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
AC Eingangsspannung
1.5 V
Lampen
Anzahl an Lampen
7 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.1 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
0.1 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2300 K
Lichtleistung
5 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
200 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.