| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-98536965 Herst.-Nr.: 24030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (max) | 500 V | | Betriebsspannung (min) | 300 V | | Durchschlagspannung | 4000 V | Merkmale | Produkttyp | Niederspannungskabel | | Produktfarbe | Schwarz | | Isolationsmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Cooper | | Anzahl der Kabeladern | 2 | | Leiterquerschnitt | 1.5 mm² | | AWG Kabelgröße | 16 | | Kupferindex | 29 kg/km | | Temperaturbereich (Biegung) | -5 - 105 °C | | Temperaturbereich (Festinstallation) | -30 - 105 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, helukabel 2x0,5 steuerleitung, alarmkabel, datenkabel 2x0,5 |
| | |
| |