Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Winsafe WS 44 W Fenstersperre Weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Winsafe WS 44 W Fenstersperre Weiß
BURG-WÄCHTER Winsafe WS 44 W Fenstersperre Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98499864
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     WINSAFE WS 44 W
EAN/GTIN:
     4003482385609
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
429 g
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungsbreite
65 mm
Merkmale
Produkttyp
Fenstersperre
Produktfarbe
Weiß
Material
Druckgusszink
Farbfamilie
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Verriegelungsart
Schiebeverriegelung
Zertifizierung
VdS / ECB-S
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 51,47*
€ 61,25
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 49,58*
€ 59,00
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 45,77*
€ 54,47
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 42,99*
€ 51,16
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,11*
€ 48,92
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 35,18*
€ 41,86
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.