Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV SENSER 18 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV SENSER 18 Deckenbeleuchtung Weiß LED
SLV SENSER 18 Deckenbeleuchtung Weiß LED
SLV SENSER 18 Deckenbeleuchtung Weiß LED
SLV SENSER 18 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98383860
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
48000 h
Lichtleistung
860 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Gewicht
200 g
Durchmesser
165 mm
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002423
ab € 34,90*
Zubehör
SLV
1007225
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.