Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AFCT-725SMZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AFCT-725SMZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 1310 nm
BlueOptics AFCT-725SMZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 1310 nm
BlueOptics AFCT-725SMZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 1310 nm
BlueOptics AFCT-725SMZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 1310 nm
BlueOptics AFCT-725SMZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 1310 nm
BlueOptics AFCT-725SMZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 1310 nm
BlueOptics AFCT-725SMZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 1310 nm
BlueOptics AFCT-725SMZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 1310 nm
BlueOptics AFCT-725SMZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 1310 nm
BlueOptics AFCT-725SMZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98315196
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AFCT-725SMZ-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Avago AFCT-725SMZ kompatibler BlueOptics© SFP28 Transceiver für Singlemode 25 Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt 25 Gigabit Ethernet, Fibre Channel oder SONET/SDH Anwendungen in Switchen, Routern, Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics SFP28 Transceiver sind mit Digital Monitoring (DDM/DOM) Funktion ausgestattet (für detaillierte Informationen zur Spannungsversorgung, dem Laser Ruhestrom, der Laser Ausgangsleistung, der Laser Eingangsleistung und der Temperatur) und können optional mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden. Kaufen Sie noch heute AFCT-725SMZ SFP28 Transceiver der Marke BlueOptics von CBO, da dieser Transceiver die Anforderungen des original Herstellers, Avago, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreicht oder sogar übertrifft. Produkteigenschaften: - Typ: SFP28 - Datenrate: 25GBASE-LR - Wellenlänge: 1310nm - Distanz: 10 Kilometer - Anschluss: LC Duplex - Medium: Singlemode Glasfaser - Garantie: 5 Jahre BlueOptics SFP28 Transceiver kompatibel zum Avago AFCT-725SMZ Modul, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel Avago, Mitsubishi Electric, Analog Devices und Maxim Integrated), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des AFCT-725SMZ kompatiblen SFP28 Moduls zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei die Ausrichtung des Lasers jedes einzelnen AFCT-725SMZ kompatiblen BlueOptics SFP28 Transceivers kontrolliert wird, wird bei der Fertigung natürlich auch auf die Einhaltung der MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle Avago kompatiblen BlueOptics SFP28's erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC. BlueOptics Garantie: BlueOptics AFCT-725SMZ SFP28 Transceiver sind zu 100% Avago kompatibel. Jeder BlueOptics Avago AFCT-725SMZ kompatible SFP28 Transceiver wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen. BlueOptics Gewährleistung: BlueOptics Avago AFCT-725SMZ kompatible SFP28 Transceiver haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Markenkompatibilität
Avago Technologies
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP28
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
25GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.