Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 530942 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 330 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 530942 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 330 mm
Fischer 530942 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 330 mm
Fischer 530942 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 330 mm
Fischer 530942 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 330 mm
Fischer 530942 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 330 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98305707
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     530942
EAN/GTIN:
     4048962206630
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
langschaftdübel fischer
langschaftdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Länge (mm)
330 mm
Bohrlochdurchmesser
14 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Gipsblock, Mauerwerk
Material
Kunststoff
Schrauben enthalten
Ja
Schraubenmaterial
Edelstahl
Schraubsorte
Torx
Schraubendrehergröße
TX50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,836*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 28,8418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 685,636*
€ 815,90684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 677,216*
€ 805,88704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 631,146*
€ 751,06374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 610,156*
€ 726,08564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 576,836*
€ 686,43484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.