Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6528751 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6528751 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED
Trilux 6528751 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98299997
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6528751
EAN/GTIN:
     4018242333455
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
63 mm
Durchmesser
86 mm
Gewicht
300 g
Augesparte Länge
80 mm
Ausgesparter Durchmesser
80 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
15 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1300 lm
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
86 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6535100
€ 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.