Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco CarryLite 80 5x10-20/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco CarryLite 80 5x10-20/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 80 5x10-20/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 80 5x10-20/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 80 5x10-20/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 80 5x10-20/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98290764
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     145619
EAN/GTIN:
     5733439145619
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer inkl. Sandwichdeckel mit U-Profilen, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern. Sandwichdeckel mit Einlegefach, z.B. für bis zu 5 lose Blatt Papier à 80 g. Ist inkl. 15 Stück Einsätze Typ BA8-1 und 5 Stück Typ BA7-1. Ausgestattet mit Tragegriff und 2 Schiebeverschlüssen. 2 rote Markierungen an den Verschlüssen zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
1971 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
20
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.