Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10153022 Wandplatte/Schalterabdeckung Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10153022 Wandplatte/Schalterabdeckung Rot, Weiß
Berker 10153022 Wandplatte/Schalterabdeckung Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98283585
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10153022
EAN/GTIN:
     4011334384816
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Aluminium und Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
B.3
Anzahl Fassungen
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.1 mm
Höhe
365.1 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.