Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard ALBA Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard ALBA Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz, Silber
Logickeyboard ALBA Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz, Silber
Logickeyboard ALBA Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz, Silber
Logickeyboard ALBA Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz, Silber
Logickeyboard ALBA Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz, Silber
Logickeyboard ALBA Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz, Silber
Logickeyboard ALBA Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98274346
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-LPRNTWB-CWMU-FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
usb tastatur beleuchtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 141 x 23 mm
Tastaturgewicht
840 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
USB-Hub
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.5 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.