Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ENOLA Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ENOLA Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
SLV ENOLA Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
SLV ENOLA Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
SLV ENOLA Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
SLV ENOLA Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
SLV ENOLA Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
SLV ENOLA Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
SLV ENOLA Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
SLV ENOLA Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98268277
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     149387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die ENOLA Pendelleuchte ist aus Aluminium gefertigt und besteht aus einem nach unten gerichteten Zylinder. Durch die Verfügbarkeit vieler Gehäusefarben bietet sich die ENOLA Pendelleuchte zur kombinierten Installation an. Somit können vom Kunden individuelle Farbspiele erschaffen werden. Mit einem E27 Sockel für Allgebrauchs- oder Energiesparlampen ausgestattet, kann die ENOLA Pendelleuchte direkt an 230V Netzspannung betrieben werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
320 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
1100 g
Länge (mm)
1500 mm
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Gold
Plafond Farbe
Gold
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,06*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,06*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.