Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64168 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64168 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
DeLOCK 64168 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
DeLOCK 64168 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
DeLOCK 64168 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
DeLOCK 64168 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
DeLOCK 64168 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
DeLOCK 64168 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98222667
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64168
EAN/GTIN:
     4043619641680
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Dieses Werkzeugset von Delock beinhaltet eine umfassende Auswahl an Schraubendrehern. In der handlichen Box ist das Set sicher zu transportieren und schnell einsatzbereit. Robust und langlebig Die Schraubendrehereinsätze sind aus hochwertigem S2 Werkzeugstahl gefertigt. Robustheit und Langlebigkeit sind grundlegende Eigenschaften dieses Werkzeugstahls. Immer den richtigen Schraubendreher zur Hand Egal ob für die Reparatur eines Smartphones, den Einbau von Computer Zubehör oder im Modellbau - mit dem umfangreichen Werkzeugset von Delock steht immer der richtige Schraubendrehereinsatz zur Verfügung. Details machen den Unterschied Dieses Schraubendreherset verfügt über einige ausgeklügelte Details. So lässt sich beispielsweise der Bithalter in drei Stufen ausziehen. Auch schwer zugängliche Schrauben können so spielend erreicht werden.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Gehäusefarbe
Transparent / Schwarz
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Länge (mm)
185 mm
Höhe
38 mm
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Sechskant (imperial), Hex (metrisch), Fünfeck, Phillips, Pozidriv, SIM, Schlitz, Quadratisch, Torx, Dreiflüglig, Dreieck, U form
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
108 Stück(e)
Schraubendreher-Bits Größe
Hexagon: H0.7; H0.9; H1.3; H1.5; H2.0; H2.5; H3.0; H3.5; H4.0; H4.5; H5.0; H6.0; H1/16; H5/64; H3/32; H7/64; H1/8; H9/64; H5/32; H3/16 Socket: M2.5; M3; M3.5; M4.0; M4.5; M5.0; M5.5; G3.8; G4.5 Torx: T1, 2 x T2, T3, T4, T5 Drilling: 2 x T6H, T7H, 2 x T8H, T9H, 2 x T10H, T15H, T20H; T25H Slotted: 2 x 1.0; 2 x 1.3; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0 Philips: 2 x PH0000; 2 x PH000; PH00; PH0; PH1; 2 x PH2 Pozidrive: PZ0; PZ1; PZ2 Tri-Wing: 2 x Y000; 2 x Y00; Y0; Y1; Y2 Pentagon: 2 x P2; 2 x P5; P6 Triangle: 2.0; 2.3; 2.6; 3.0 Square: SQ0; SQ1; SQ2; SQ3 U form: U2.0; U2.6; U3.0; U4; U6; U8; U10 SIM: 0.1; 0.3; 0.8; 1.0 In Philips: IN PH2 Medium Board: 2.0; 2.5
Bithalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.