Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 420-68 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 420-68 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Sandberg 420-68 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Sandberg 420-68 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Sandberg 420-68 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Sandberg 420-68 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Sandberg 420-68 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Sandberg 420-68 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Sandberg 420-68 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Sandberg 420-68 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 30000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     4249L-420-68
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-68
EAN/GTIN:
     5705730420689
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 30000mah
sandberg powerbank
Eine leistungsstarke PowerBank mit hoher Geschwindigkeit, toller Leistung und riesiger Kapazität. Wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist, sorgt diese PowerBank für die optimale Aufladung jedes mobilen Geräts. Unterstützt Standard USB-A und USB-C PD 20W. Finden Sie Ihren Weg im Dunkeln oder beleuchten Sie das Zelt mit der eingebauten leistungsstarken Lampe.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Paketgewicht
900 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
600 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
30000 mAh
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
111 Wh
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Weitere Suchbegriffe: powerbank 2x usb
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
590
pro Stück
€ 7,50*
ab € 42,19*
€ 56,41*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,84*
€ 60,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,66*
€ 74,65*
6 Tage
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,95*
€ 107,18*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.