Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 171486 Elektrische Kerze LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duni 171486 Elektrische Kerze LED
Duni 171486 Elektrische Kerze LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97532075
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     171486
EAN/GTIN:
     7321011714865
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Die hochqualitativen LEDs von Duni sind für den Profi-Gebrauch entwickelt, sind wiederaufladbar und energie- und kosteneffizient. Sie sind eine praktische, abfallfreie Alternative zu Teelichtern. Sie sparen sich Reinigungsaufwand und das Wechseln von Teelichtern - das bedeutet mehr Zeit für Sie und Ihre Gäste. Durch die Vielzahl an unterschiedlichen Kerzenhaltern sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Individuelle Lichtstimmung leicht gemacht!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
12 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Multi
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
13 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.