Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87906 Einwegbecher 50 Stück(e) 180 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 87906 Einwegbecher 50 Stück(e) 180 ml Karton
Papstar 87906 Einwegbecher 50 Stück(e) 180 ml Karton
Papstar 87906 Einwegbecher 50 Stück(e) 180 ml Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97478007
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87906
EAN/GTIN:
     4002911522851
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Weißer Pappbecher für Heißgetränke To Go - Füllinhalt: 0,18 Liter - Durchmesser: 7 cm, Höhe: 9,2 cm - Material: Pappe mit PE-Beschichtung - max. Gebrauchstemperatur 90 °C - automatengängig Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
180 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Höhe
92 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.