Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec IX-06B-OP Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec IX-06B-OP Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Chieftec IX-06B-OP Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Chieftec IX-06B-OP Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Chieftec IX-06B-OP Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Chieftec IX-06B-OP Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Chieftec IX-06B-OP Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Chieftec IX-06B-OP Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Chieftec IX-06B-OP Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Chieftec IX-06B-OP Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Chieftec IX-06B-OP Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97420047
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     IX-06B-OP
EAN/GTIN:
     753263077783
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Dieses sehr kompakte Gehäuse bietet eine ideale Kombination aus wenig Platzbedarf und viel Flexibilität für Mainstream Oce-PCs, durch die Unterstützung von 2 SSDs, ITX oder m-ATX Mainboards und Front-USB und -Audio Anschlüsse. Ob stehend, liegend oder hinterm Monitor montiert (mit optionalem VESA Montage Zubehör), wird dieses Gehäuse perfekt in eine verschiedene Situation sein Platz nden. Das IX-06B ist kompatibel mit unseren 85W und 120W externen Netzteilen, die mit AD-DC Adaptern und einem DC-DC internen Bord geliefert werden, und bietet somit genug Leistung für kompakte Systeme.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2100 g
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Max CPU Kühler-Höhe
35 mm
Lieferumfang
VESA-Halterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse chieftec, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.