Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 022362 Wasserglas Rot 1 Stück(e) 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 022362 Wasserglas Rot 1 Stück(e) 220 ml
LEONARDO 022362 Wasserglas Rot 1 Stück(e) 220 ml
LEONARDO 022362 Wasserglas Rot 1 Stück(e) 220 ml
LEONARDO 022362 Wasserglas Rot 1 Stück(e) 220 ml
LEONARDO 022362 Wasserglas Rot 1 Stück(e) 220 ml
LEONARDO 022362 Wasserglas Rot 1 Stück(e) 220 ml
LEONARDO 022362 Wasserglas Rot 1 Stück(e) 220 ml
LEONARDO 022362 Wasserglas Rot 1 Stück(e) 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97339378
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     022362
EAN/GTIN:
     4045037223622
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Unschlagbarer Genuss: Mit dem geschmackvollen Trinkglas aus der Serie CAPRI beweisen Sie Stil. Das kantige Trinkglas ist in einem umwerfend klassischen Stil gehalten und lässt sich somit perfekt kombinieren. Der sinnliche rote Farbton wirkt dabei unaufdringlich und klassisch. Mit einem guten Gespür für das Schöne bringt LEONARDO noch mehr Abwechslung in Ihr tägliches Leben. Super praktisch: Das CAPRI Trinkglas ist spülmaschinengeeignet! Warum noch lange zögern? Nicht lange warten, schnell bestellen! Profitieren Sie von diesem praktischen roten Trinkglas. Eine schöne Geschenkidee!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
220 ml
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
290 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.