| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-97338799 Herst.-Nr.: 022360 EAN/GTIN: 4045037223608 |
| |
|
| | |
| Unschlagbarer Genuss: Mit dem geschmackvollen Trinkglas aus der Serie CAPRI beweisen Sie Stil. Dieses kantige Trinkglas ist ein absolutes Must-Have und begeistert mit seinem ansprechenden grauen Farbton. Mit einem guten Gespür für die schönen Dinge zaubert LEONARDO noch mehr Abwechslung in Ihr tägliches Leben. Total unkompliziert: Das CAPRI Trinkglas ist spülmaschinengeeignet! Überlegen Sie nicht mehr lange - mit dem schönen grauen Trinkglas wird der Alltag zum Genuss! Dieser Artikel macht sich außerdem hervorragend als Geschenk! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 390 ml | | Breite | 76 mm | | Tiefe | 76 mm | | Höhe | 150 mm | | Gewicht | 490 g | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Glas | | Formfaktor | Rund | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Highball-Glas, Highballglas, Longdrink-Becher, Longdrink-Glas, Longdrinkbecher, Longdrinkglas, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, leonardo wasserglas, mineralwasser glas, wasserglas 390 ml |
| | |
| |