Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 88778 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 135 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fischer 88778 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 135 mm
Fischer 88778 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 135 mm
Fischer 88778 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 135 mm
Fischer 88778 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 135 mm
Fischer 88778 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 135 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97325893
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     88778
EAN/GTIN:
     4006209887783
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
rahmendübel 10 x 135
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
145 mm
Plattenstärke (max.)
65 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Zertifizierung
ETA-13/0235
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,02*
€ 51,1938
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,18*
€ 50,1942
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,80*
€ 46,172
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,71*
€ 44,8749
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.