Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 6x24 Oled Entfernungsmesser Grün 6x 50 - 800 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 6x24 Oled Entfernungsmesser Grün 6x 50 - 800 m
Bresser Optics 6x24 Oled Entfernungsmesser Grün 6x 50 - 800 m
Bresser Optics 6x24 Oled Entfernungsmesser Grün 6x 50 - 800 m
Bresser Optics 6x24 Oled Entfernungsmesser Grün 6x 50 - 800 m
Bresser Optics 6x24 Oled Entfernungsmesser Grün 6x 50 - 800 m
Bresser Optics 6x24 Oled Entfernungsmesser Grün 6x 50 - 800 m
Bresser Optics 6x24 Oled Entfernungsmesser Grün 6x 50 - 800 m
Bresser Optics 6x24 Oled Entfernungsmesser Grün 6x 50 - 800 m
Bresser Optics 6x24 Oled Entfernungsmesser Grün 6x 50 - 800 m
Bresser Optics 6x24 Oled Entfernungsmesser Grün 6x 50 - 800 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97325518
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     9625800
EAN/GTIN:
     4007922073934
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
6 x
Objektivdurchmesser
24 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
122.5 m
Tatsächliches Sehfeld
7 °
Wellenlänge
905 nm
Messungsrange
50 - 800 m
Messungsakkurazität
0.5 m
Maximale gemessene Geschwindigkeit
300 km/h
Augenabstand
4 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR2
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
466 g
Bildschirm
Display
OLED
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,15*
€ 325,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,99*
€ 295,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.