Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20893 Kabel-Organizer Kabelmuffe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20893 Kabel-Organizer Kabelmuffe Weiß
DeLOCK 20893 Kabel-Organizer Kabelmuffe Weiß
DeLOCK 20893 Kabel-Organizer Kabelmuffe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97247861
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20893
EAN/GTIN:
     4043619208937
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Dieser Geflechtschlauch von Delock wird aus speziellen Nomex Fasern hergestellt und verfügt über eine hervorragende Temperaturbeständigkeit, Zugfestigkeit und Abriebbeständigkeit zum Schutz von empfindlichen Kabeln, Leitungen und Drähten. Hohe Flexibilität und ausgezeichnete Beständigkeit Der Schlauch zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität aus und bietet einen optimalen thermischen Schutz. Die speziellen Fasern schützen die Kabel und Leitungen vor Flammen, hohen Temperaturen und mechanischem Abrieb. Die schützende Faserhülle ist öl- und wasserabweisend und bietet zudem auch eine optimale Beständigkeit gegen die meisten Säure und Laugen Arten. Vielseitig einsetzbar Diese Art von Geflechtschlauch wird vor allem in der Elektroindustrie und bei Maschinenanlagen eingesetzt. Schneidbar Mit Hilfe einer Schere kann die Länge des Geflechtschlauches individuell gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Merkmale
Typ
Kabelmuffe
Produktfarbe
Weiß
Kabeldurchmesser (max.)
13 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-196 - 350 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.