Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 48256 Ringmappe A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 48256 Ringmappe A4 Grün
Esselte 48256 Ringmappe A4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9723627
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     48256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
190 Blätter
Ringdurchmesser
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
318 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.