Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CC560 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97200079
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-CC560-BKGAA4-G-1
EAN/GTIN:
     6933412714880
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Hinten, Taschenlüfter, Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
163 mm
Max Grafikkarten-Länge
370 mm
Maximum PSU Länge
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
416 mm
Höhe
477 mm
Gewicht
5250 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.