Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 15107 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 15107 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren
NOCH 15107 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren
NOCH 15107 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97194905
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     15107
EAN/GTIN:
     4007246151073
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
Skulpturen
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Auf die Plätze, fertig? LOS!! Das Ziel von Rennfahrern ist, in einer möglichst kurzen Zeit eine Strecke schneller als andere Rennfahrer zu fahren, ohne einen Unfall zu verursachen. Dieser Sport ist sehr gefährlich, weil es immer wieder zu Unfällen und defekten an den Autos kommen kann. Um so wichtiger sind kompetente und zuverlässige Mechaniker, die die Rennautos vor der Fahrt prüfen und während dem Rennen für die Boxenstopps bereit stehen, Reifen wechseln und gegebenen, falls das Rennauto reparieren. In dem Figurenset enthalten sind 6 Figuren. Davon zwei Rennfahrer in roten Rennanzügen. Einer von Ihnen hat seinen Helm bereits abgenommen und winkt den Zuschauern begeistert zu, während der andere den Rennfahrerhelm noch auf hat und einen Siegeskranz umgehängt hat. Auch er winkt begeistert in die Menge. 4 Mechanikerfiguren kümmern sich um die Rennautos. Sie tragen alle blaue Overalls oder Latzhosen. Während eine Figur gerade ein loses Rad wegrollt, hat sich ein anderer Mechaniker daran gemacht, die Radschrauben des Rennwagens wieder anzuschrauben. Ein weiterer Mechaniker beugt sich über das Auto, um es zu begutachten. Der vierte Mechaniker steht aufrecht da und betrachtet mit der Hand in die Hüfte gestellt sein Werk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Figuren
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Bauart
Fest
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: skulpturen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.