Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 13171 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 13171 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wand
NOCH 13171 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wand
NOCH 13171 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97194624
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     13171
EAN/GTIN:
     4007246131716
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Perfekt gestaltete Mauern
Handbemalte Mauern aus Kunststoff


Die Mauern aus Kunststoff sind perfekt geeignet, um Gebäude, Felder, Grundstücke, Gärten uvm. einzugrenzen. Die Mauern entstehen im Kunststoff-Spritzgussverfahren und sind damit stabil und belastbar. Sie wirken sehr natürlich, da sie aufwendig, mehrfarbig handkoloriert sind.
Eine Feldsteinmauer besteht aus Handgesammelten und verlesenen Feldsteinen, die mit Mörtel zusammengefügt werden. Dieser Prozess ist sehr aufwendig und langwierig, lohnt sich aber für Liebhaber, um eine individuelle Mauer für den Garten zu gestalten.

Jedes Set enthält zwölf Teile: Vier Mauerelemente mit je einem Pfeiler, drei Mauerelemente ohne Pfeiler sowie fünf einzelne Pfeiler. Zur Verarbeitung empfehlen wir eine kleine Säge (z. B. Puksäge) und Kuntststoffkleber oder Heißkleber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
12 mm
Länge (mm)
1000 mm
Gewicht
30 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Wand
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.