Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 1x120 Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 1x120 Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL 1x120 Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96982197
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
3000 V
Betriebsspannung (min)
1800 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Isolationsmaterial
Gummi
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
120 mm²
AWG Kabelgröße
4/0
Kupferindex
1152 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0250-602 DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,81*
€ 36,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,54*
€ 36,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,81*
€ 34,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,81*
€ 33,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,64*
€ 31,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,26*
€ 26,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.