Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon MS-Y1000 Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon MS-Y1000 Micro Tower Schwarz
Sharkoon MS-Y1000 Micro Tower Schwarz
Sharkoon MS-Y1000 Micro Tower Schwarz
Sharkoon MS-Y1000 Micro Tower Schwarz
Sharkoon MS-Y1000 Micro Tower Schwarz
Sharkoon MS-Y1000 Micro Tower Schwarz
Sharkoon MS-Y1000 Micro Tower Schwarz
Sharkoon MS-Y1000 Micro Tower Schwarz
Sharkoon MS-Y1000 Micro Tower Schwarz
Sharkoon MS-Y1000 Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96975583
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951035076
EAN/GTIN:
     4044951035076
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Mit dem MS-Y1000 präsentiert Sharkoon ein Micro-ATX-Gehäuse das ein stylisches Design mit durchdachter Funktionalität vereint. Seine Stahl-Frontblende besitzt nicht nur einen einzigartigen Look sondern auch eine optimale Luftdurchlässigkeit zum Kühlen großer, leistungsstarker Komponenten. Das Seitenteil aus gehärtetem Glas kann wahlweise vor dem oben gelagerten Netzteiltunnel oder an der Unterseite positioniert werden, um ausgewählte Komponenten optimal zur Schau zu stellen. Stilvolles Design für maximale Leistung. Durch seine Y-förmigen Öffnungen, die dem Gehäuse auch seinen Namen verleihen, besitzt das MS-Y1000 eine ausdrucksstarke Optik und zugleich einen guten Airflow. Bei diesem wird kühle Luft an der Front oder an der Unterseite angesaugt und als aufgewärmte Abluft direkt an der Ober- oder Rückseite des Gehäuses ausgestoßen. Es ist so trotz kompakter Bauweise auch auf leistungsstarke Hardware ausgelegt. Gut durchgekühlt. Das MS-Y1000 verfügt über insgesamt sechs Montagemöglichkeiten für Lüfter zur effektiven Kühlung. Ein 80-Millimeter-PWM-Lüfter ist bereits auf der Rückseite vorinstalliert, ebenso wie ein 120-Millimeter-PWM-Lüfter auf der Unterseite und zwei auf der Oberseite. Zusätzlich lässt sich auf der Unterseite und an der Front ein zweiter Lüfter von 120 Millimetern Durchmesser installieren. Auf der Oberseite findet sich Platz für einen Radiator inklusive Lüfter mit bis zu 5,5 Zentimetern Höhe. Klein, aber oho. Seine Geräumigkeit sieht man ihm nicht an, doch im MS-Y1000 finden auch große Komponenten Platz. Beispielsweise kann eine Grafikkarte mit 36 Zentimeter Länge eingebaut werden, sofern keine Lüfter auf der Vorderseite installiert werden. Mit Lüftern auf der Vorderseite ist der Einbau von Grafikkarten mit einer Länge bis zu 33,5 Zentimeter möglich. Netzteile mit einer Länge bis zu 16 Zentimeter werden dabei geschickt auf der Oberseite des Gehäuses verbaut, um noch mehr Platz zu bieten. Passt überall hin. Dank seiner kompakten Größe fügt sich das Gehäuse praktisch überall ein. Durch das Seitenteil aus gehärtetem Glas und seine stilvolle Optik macht es insbesondere als Hardware-Showroom auf dem Schreibtisch eine gute Figur – und das ohne allzu viel Platz wegzunehmen. Geh vertikal. Das MS-Y1000 bietet dank des separat erhältlichen, optionalen Compact Vertical Graphics Card Kits auch die Möglichkeit des vertikalen Einbaus von Grafikkarten mit einer Länge bis zu 27 Zentimetern. Der vertikale Einbau von Grafikkarten ermöglicht eine noch wirkmächtigere Präsentation der Karte und stellt Beleuchtungselemente hinter dem gläsernen Seitenteil besonders heraus.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
5
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
135 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
362 mm
Gewicht
5700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Installierte Lüfter oben
2x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterventilator installiert
1x 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse ohne netzteil, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.