Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Energy Flex LBV 4090 Akku-Laubbläser Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Energy Flex LBV 4090 Akku-Laubbläser Schwarz, Grau
AL-KO Energy Flex LBV 4090 Akku-Laubbläser Schwarz, Grau
AL-KO Energy Flex LBV 4090 Akku-Laubbläser Schwarz, Grau
AL-KO Energy Flex LBV 4090 Akku-Laubbläser Schwarz, Grau
AL-KO Energy Flex LBV 4090 Akku-Laubbläser Schwarz, Grau
AL-KO Energy Flex LBV 4090 Akku-Laubbläser Schwarz, Grau
AL-KO Energy Flex LBV 4090 Akku-Laubbläser Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96970156
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113662
EAN/GTIN:
     4003718059090
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
akku laubbläser
Der Akku-Laubbläser AL-KO LB 4090 arbeitet mit Luftgeschwindigkeiten von 150 bis 200 km/h und einem Volumenstrom von 350 m³/h. Die Regelung erfolgt hierbei stufenlos über einen Drehregler, der einfach im Betrieb bedient werden kann. Somit ist eine optimale Dosierung des Luftstroms während des Arbeitens gegeben. Dank des bequemen Schultergurts und Laufräder ist ermüdungsfreies Arbeiten mit dem Laubbläser möglich. Der starke 40 V Li-Ion Akku hat eine Laufzeit von ca. 20 min.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Merkmale
Typ
Handgehaltenes Gebläse
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Saugmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.