Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO ‎41-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO ‎41-5
KUKKO ‎41-5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96966970
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     41-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
3340 g
Logistikdaten
ASIN
B003TT0KO0
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.