Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎286A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎286A
Facom ‎286A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96966724
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     286A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
Stehbolzen
facom bolzenausdreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
360 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C0IX0
Weitere Suchbegriffe: bolzenausdreher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.