Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV G95 LED-Lampe 7,5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV G95 LED-Lampe 7,5 W E27 F
SLV G95 LED-Lampe 7,5 W E27 F
SLV G95 LED-Lampe 7,5 W E27 F
SLV G95 LED-Lampe 7,5 W E27 F
SLV G95 LED-Lampe 7,5 W E27 F
SLV G95 LED-Lampe 7,5 W E27 F
SLV G95 LED-Lampe 7,5 W E27 F
SLV G95 LED-Lampe 7,5 W E27 F
SLV G95 LED-Lampe 7,5 W E27 F
SLV G95 LED-Lampe 7,5 W E27 F
SLV G95 LED-Lampe 7,5 W E27 F
SLV G95 LED-Lampe 7,5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96890097
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Das transparente 7,5W SLV SMD LED Leuchtmittel mit E27 Sockel und G95 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 320° und ist kaltweiss mit 4.000 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Länge (mm)
138 mm
Gewicht
60 g
Leistungen
Lampenleistung
7.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
7.5 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.