Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 344282 Audio-Intercom-System Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino 344282 Audio-Intercom-System Weiß
bticino 344282 Audio-Intercom-System Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96875114
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     344282
EAN/GTIN:
     8005543631164
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Systemtelefon
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Innengerät inklusive
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Innengeräte
1
Freisprecheinrichtung
Ja
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
155 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.